曜日別特売

DECOY JIGHEAD Tank Head(タンクヘッド) SV-32

DECOY JIGHEAD Tank Head(タンクヘッド) SV-32 - カツイチDECOY JIGHEAD Tank Head(タンクヘッド) SV-32 - カツイチDECOY JIGHEAD Tank Head(タンクヘッド) SV-32 - カツイチDECOY JIGHEAD Tank Head(タンクヘッド) SV-32 - カツイチDECOY JIGHEAD Tank Head(タンクヘッド) SV-32 - カツイチDECOY JIGHEAD Tank Head(タンクヘッド) SV-32 - カツイチDECOY JIGHEAD Tank Head(タンクヘッド) SV-32 - カツイチDECOY JIGHEAD Tank Head(タンクヘッド) SV-32 - カツイチ

カニ、シャコを忠実にイミテートするボトムパターン対応ヘッド。

用途リップラップ等でのカニパターン、砂泥のボトムをゴリゴリと砂煙を立たせ、チヌにアピールするシャコパターンに完全対応。もちろんフックはチヌに潰されず、完璧に貫くストロングフック採用。ボトムでの安定した着底姿勢を見せるヘッド形状とあいまってカニ喰いのチヌ達を一網打尽。チヌのみならず、カニが大好物なカサゴ、ハタ類等ロックフィッシュにもバッチリ対応します。【フック】NS BLACK入数(個)4内容量1袋(4個)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52563098#4-2.5g#4-2.5g
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
52563107#4-3.5g#4-3.5g
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
52563116#4-5g#4-5g
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
52563125#2-3.5g#2-3.5g
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
52563134#2-5g#2-5g
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
52563150#2-7g#2-7g
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする