DANNO(ダンノ)
スコアボード
折りたたみ式で持ち運びに便利。作戦盤、メンバー表付。収納袋。水に濡れても消えにくい専用ペン付。
材質
主材、表面:両面JFEビューボード帖 UV印刷、芯材:アルミ複合板、枠:アルミ枠
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
80×1.5×47 、折りたたみ時:40×3×47
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52568287
D5485
パステルキット黒×1本、パステルクリーナークロス×1枚、マグネット(イエロー)×9個
野球用
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52568296
D5486
パステルキット黒×1本、パステルクリーナークロス×1枚、マグネット(ブルー)×11個
サッカー用
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください