ヒューイット
スーパーワゴン
用途
ツーリングの収納、保管に。
材質
スチール製、エポキシ塗装
幅(mm)
1150
高さ(mm)
1015
奥行(mm)
445
耐荷重(kg)
725
ホルダー数
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52566869
23930
BT30
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566878
23940
BT40
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
52566887
23970
HSK63A
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650