曜日別特売

タイヤ付きフレコンスタンド 台ゴローDX

タイヤ付きフレコンスタンド 台ゴローDX - 結一産業

安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。

用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製質量(kg)40シルバー車輪径(Φmm)200内容台車、支柱耐荷重(kg)約600使用キャスター4輪床面高さ(mm)240荷台寸法(幅)(mm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104荷台寸法(奥行)(mm)85内容量1台
注意
※耐荷重は目安です。安全の為、地面の状況、使用場所など使用条件をご確認の上運べる程度でご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52568330Y-LD001
オープン
65,980
72,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする