OHNO(大野ゴム工業)
ボールジョイントブーツ
主な適合純正品番
54500-8H31A、54501-8H31A
高さ(mm)
30.5
タイプ
ロワー
取付方式
カシメ
メーカー
日産
上部内径(mm)
19.4
主な適合車種
エクストレイル
下部内径(Φmm)
45.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52569757
DC-1699
¥
1,100
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください