排気口カバー ワイドタイプ

排気口カバー ワイドタイプ - アーネスト排気口カバー ワイドタイプ - アーネスト排気口カバー ワイドタイプ - アーネスト排気口カバー ワイドタイプ - アーネスト排気口カバー ワイドタイプ - アーネスト排気口カバー ワイドタイプ - アーネスト排気口カバー ワイドタイプ - アーネスト排気口カバー ワイドタイプ - アーネスト

高さわずか3.5cm!ロータイプのため見た目もスッキリ。天面はフラットなため、調理中のお鍋や調味料などが置けて調理スペース拡大!
グリル未使用時には排気口カバーとして油ハネもしっかりガード。滑り止めとクッション性を兼ねたシリコーン製の脚ゴム付き。
ビルトインタイプのIHクッキングヒーター、ガスコンロに使用可能。コンロ幅75cm以下に対応。

用途コンロ奥の排気口の汚れ防止に。コンロ奥ラック/ラック/排気口/カバー/排気口カバー/収納/キッチン収納/調味料ラック/スパイスラック/コンロガード/コンロラック/コンロカバー/すき間/隙間/隙間収納/コンロサイドラック/油ハネ/油はね/ガード/フラット/ロータイプ/薄型/ワイド/幅広/ガスコンロ/IH/キッチン/おしゃれ/日本製材質本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚ゴム:シリコーンゴム質量(g)900耐荷重(kg)約8寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×14×3.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52570615A-77734ホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
52570624A-77735ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする