スマイル[家具]
コードレスフードチョッパー mini
離乳食、ソース作りにちょうどいいミニサイズ。少量から作れて持ち運びにも適しています。充電式なのでキャンプやBBQに使える。持ち運びに便利な収納袋付き。簡単操作で使いやすい。
用途
離乳食やドレッシング作りなどに。フードプロセッサー/ミキサー/チョッパーmini/ミニチョッパー/コードレス/充電式/きざむ/ねる/まぜる/つぶす/ペースト/ソース作り/野菜/ペットフード/離乳食/介護食/時短/コンパクト/アウトドア/レジャー/BBQ/シンプル/キッチン家電/おしゃれ
付属品
収納袋
質量(kg)
0.34
容量(mL)
(定格)150
定格出力(W)
30
使用時間
満充電:30秒×14回
充電時間(時間)
約2.5
充電池タイプ
リチウムイオン蓄電池 3.7V/1.5Ah
充電方式
Type-C/5V1A
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
9.4×9.4×13.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52571008
SE6900
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください