曜日別特売

【滅菌】ひしゃく(HDPE) 二重袋

【滅菌】ひしゃく(HDPE) 二重袋 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ひしゃく(HDPE) 二重袋 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

ディスポーザブル品です。
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装(二重)されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他容量(mL)50質量(g)16幅(cm)4.8長さ(cm)26内容量1箱(25個)
注意
※滅菌は未開封状態
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525722349053H-50S
オープン
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする