曜日別特売

ブレーキ付き樹脂台車

ブレーキ付き樹脂台車 - HAMACOブレーキ付き樹脂台車 - HAMACOブレーキ付き樹脂台車 - HAMACO

ブレーキペダル(操作部分)が台車本体の外側に飛び出していないので邪魔になりません。台車を立てて収納することができます。
4隅の樹脂部分を厚くして衝撃等に強くなるよう設計しました。
本体PP樹脂・折り畳みハンドル・荷重200kg・ブレーキ付・静音キャスター付

仕様折りたたみハンドルタイプブレーキ有り材質(車輪)ゴム車輪積載荷重(kg)200キャスター静音タイプ:Φ100 自在・固定キャスター各2個荷台寸法(mm)728×441材質(ハンドル)スチール自重(kg)10材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573020PB200
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする