bitstrong
監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト
(1件のレビュー)
【材質】ステンレス鋼
【耐荷重】25kgまで
【色】銀色
用途
ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。
柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。
格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。
色
銀
耐荷重(kg)
25
内容量
1個
注意
※本品には監視/防犯カメラは含まれません。
※取付の際はカメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の重量を支えられるポール・環境条件、または壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
※防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。
※説明書は付属しません。予めご了承ください。
※デザインが急遽変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある時がありますので予めご了承ください。
※怪我防止の為、組立使用時には手袋を着用の上作業してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
直径(Φmm)
質量(g)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52572907
BS-KANSB-GO100
0.25
100mm
約250g
100hoseclamp
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
52572916
BS-KANSB-GO200
0.4
200mm
約400g
200hoseclamp
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
52572925
BS-KANSB-GO300
0.55
300mm
約550g
300hoseclamp
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
52572934
BS-KANSB-GO400
0.75
400mm
約750g
400hoseclamp
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください