曜日別特売

ステンレス メッシュ丸カス揚げ

ステンレス メッシュ丸カス揚げ - エムテートリマツステンレス メッシュ丸カス揚げ - エムテートリマツステンレス メッシュ丸カス揚げ - エムテートリマツステンレス メッシュ丸カス揚げ - エムテートリマツステンレス メッシュ丸カス揚げ - エムテートリマツステンレス メッシュ丸カス揚げ - エムテートリマツステンレス メッシュ丸カス揚げ - エムテートリマツステンレス メッシュ丸カス揚げ - エムテートリマツ

家庭・業務用問わず、リーズナブルなステンレスカス揚げ

材質網/18-8ステンレス、枠・柄/18-0ステンレス内容量1本
全12種類を絞り込む
網目
12種類すべて表示中
注文コード
品番
網目
直径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52586627100mm(メッシュ)16Φ100×柄175
270
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586636100mm(メッシュ)40Φ100×柄175
270
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586645113mm(メッシュ)16Φ113×柄185
290
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586654113mm(メッシュ)40Φ113×柄185
290
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586670170mm(メッシュ)16Φ170×柄265
600
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586679170mm(メッシュ)40Φ170×柄265
600
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586688140mm(メッシュ)16Φ140×柄240
460
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586697140mm(メッシュ)40Φ140×柄240
460
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586706155mm(メッシュ)16Φ155×柄255
500
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586715155mm(メッシュ)40Φ155×柄255
500
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
5258672480mm(メッシュ)16Φ80×柄185
250
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
5258674080mm(メッシュ)40Φ80×柄185
250
169
186(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする