業務用ガスコンロ(一口)

業務用ガスコンロ(一口) - リンナイ業務用ガスコンロ(一口) - リンナイ業務用ガスコンロ(一口) - リンナイ業務用ガスコンロ(一口) - リンナイ業務用ガスコンロ(一口) - リンナイ

業務用ガスコンロ(一口)

用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)質量(kg)5.6電源(V)AV100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159点火方式連続スパーク点火ガス消費量(kW)最大4.2内容量1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。こちらの商品は業務用となりますので一般家庭ではご使用頂けません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52588106RSB-10T/LP
69,300
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする