日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。
リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。
どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。
用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)内容量1台