曜日別特売

LEDプロジェクター4

LEDプロジェクター4 - エアリアLEDプロジェクター4 - エアリアLEDプロジェクター4 - エアリアLEDプロジェクター4 - エアリアLEDプロジェクター4 - エアリアLEDプロジェクター4 - エアリアLEDプロジェクター4 - エアリアLEDプロジェクター4 - エアリア

投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。
これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。

付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M形式【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF本体寸法(mm)174×130×241本体質量(kg)1.65レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラスコントラスト比2500:1解像度(入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当輝度(ANSI lm)4200(300 ANSI lumens)設置方式置き型対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)言語表示日本語、英語、中国語ノイズレベル約25dBLED寿命(時間)約50000インターフェイスHDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9/4:3投影距離(m)1.55~5.2適合サイズ(inch)投影:35~160相当角度調節投影傾き:高さ15度(オート調整)内容量1個
注意
※ワイヤレスのため映像転送にはタイムラグが発生いたします。
※ゲーム操作は画面で行い、集まった方へ大画面で公開するなどに最適です。著作権保護が発生する動画コンテンツは映像出力できません。
※AMAZON Video、Hulu、ABEMA などの APP 側で著作権保護等により映像出力を許可しないものは表示できません。
※電池付属しておりません。リモコンご利用いただくには、単4電池2本必要になります。
※ご自宅内での Wi-Fi 環境が必須です。公共 Wi-Fi ではご利用頂けません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52592446MS-PJHD04 BKブラック
27,901
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
52592455MS-PJHD04 WHホワイト
27,901
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする