曜日別特売

LEDプロジェクター3 with mini-rtipod

LEDプロジェクター3 with mini-rtipod - エアリアLEDプロジェクター3 with mini-rtipod - エアリアLEDプロジェクター3 with mini-rtipod - エアリアLEDプロジェクター3 with mini-rtipod - エアリアLEDプロジェクター3 with mini-rtipod - エアリアLEDプロジェクター3 with mini-rtipod - エアリア

LED PROJECTER 3 Ver.Bは小型ながらも、2500ルーメンの明るさを実現しました。
これにより、従来真っ暗な環境でしか使えなかったコンパクトプロジェクターがより、対応する使用環境が増えました。
また、明るさが向上することで、ダイナミックレンジが広がり、より豊かな色再現が可能になり、今まで以上の美しい映像美を驚くほどの大画面でお楽しみいただけます。

付属品AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書形式【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF消費電力(W)(最大)48本体寸法(mm)約204×153×82本体質量(g)950レンズガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラスコントラスト比1500:1解像度(入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当輝度(ANSI lm)2500(180 ANSI lumens)設置方式置き型対応フォーマット【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)言語表示日本語、英語、中国語ノイズレベル約25dBLED寿命(時間)約50000インターフェイスHDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、PC(VGA入力)、3.5mmイヤホン出力RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9/4:3投影距離(m)1.55~5.2適合サイズ(inch)投影:36~150相当角度調節投影傾き:高さ15度内容量1個
注意
※ワイヤレスのため映像転送にはタイムラグが発生いたします。
※ゲーム操作は画面で行い、集まった方へ大画面で公開するなどに最適です。著作権保護が発生する動画コンテンツは映像出力できません。
※AMAZON Video、Hulu、ABEMA などの APP 側で著作権保護等により映像出力を許可しないものは表示できません。
※電池付属しておりません。リモコンご利用いただくには、単4電池2本必要になります。
※※ご自宅内での Wi-Fi 環境が必須です。公共 Wi-Fi ではご利用頂けません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52592464MS-PJHD03B BKブラック
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52592480MS-PJHD03B WHホワイト
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする