曜日別特売

プロマークⅡ

プロマークⅡ - MOHAWKプロマークⅡ - MOHAWK

家具の色合いに合わせた染料マーカー!全20色。
半透明なので、木目を生かした補修ができます。
重ね塗りすることで色の調整も可能です。突板、合板、木質家具の
すり傷、こすれキズ、コーナー部分の着色補修に最適です。
対候性に優れ、直射日が当たる箇所に塗布しても退色しにくいです。
ノンブリードタイプで、塗布箇所周囲へのにじみが出にくいです。
密着性に優れ、ほとんどのトップコートに密着します。

用途木部補修、家具補修容量(mL)10.5タイプノンブリードメーカーモホーク主要材質ポリケトン樹脂主成分エタノール主な用途木部補修、家具補修使用場所屋内危険物の類別非危険物内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5259336532670003
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259337432670004
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
5259339032670194
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259339932670207
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259340832670209
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259341732670223
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259342632670224
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259343532670227
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259344432670246
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259346032670321
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259346932670355
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259347832670364
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259348732670365
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259349632670388
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259350532670406
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259351432670408
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259353032670411
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259353932671478
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259354832671516
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
5259355732672052
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする