RABLISS
ネッククーラー
(1件のレビュー)
1秒で瞬間冷却
2枚の冷却プレートと360°送風のW冷却構造
両サイドに冷却プレート
羽根なしで安全
3段階風量調節
2つ冷却プレート
USB充電式
セット内容
本体、充電用USBケーブル、取扱説明書/保証書
外形寸法(mm)
約216×173×58
本体質量(g)
約400
使用時間
扇風機:約(弱)8時間(中)4時間(強)3時間、冷却:約1時間半、扇風機+冷却:約1時間
充電時間
約4時間
内蔵電池
リチウムイオン電池4000mAh
USB
充電:DC5V / 2A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594467
KO297
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください