トラックボール マウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST

トラックボール マウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST - エレコムトラックボール マウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST - エレコムトラックボール マウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST - エレコムトラックボール マウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST - エレコムトラックボール マウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST - エレコムトラックボール マウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST - エレコムトラックボール マウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST - エレコムトラックボール マウス 無線 5ボタン 人工ルビーユニット エルゴノミクス IST - エレコム

楽な姿勢で操作できるエルゴノミクス形状となめらかな操作性を実現した、親指操作タイプのトラックボール”IST”。
握らず自然な手の形で使えるエルゴノミクスデザインを採用。手の大きさや握り方を問わず、手になじむ形状です。
手首に負担のかからない角度なので、長時間の作業でも快適です。
支持ユニットに直径2mmの人工ルビーを採用。従来品よりも自然でなめらかな操球を実現しました。
支持ユニットは簡単に取り外し可能で、人工ルビーはもちろん、ベアリングにも交換可能です。
交換用の人工ルビーユニット(M-RS10)及びベアリングユニット(M-BS10)は別売です。
裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。
親指にフィットする直径36mm大型ボールを採用し、一度の操作でポインターを広範囲かつ繊細に動かせます。
交換ボール(M-B10SV)は別売です。
Webブラウザやフォルダの操作時に便利な「進む」、「戻る」ボタンを含めた5ボタンを搭載しています。
ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。
パソコンのUSBポートにレシーバーを挿すだけで、すぐに使用できるワイヤレスタイプです。
レシーバーは本体への収納が可能なため、紛失しにくく、持ち運びに便利です。
本体上面に電源スイッチがあり、本体を裏返さず、スムーズな電源のON/OFFが可能です。不使用時の電池の消耗を防止できます。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

セット内容トラックボール本体×1台、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本、取り外しツール×1本、レシーバー×1個質量(g)約148、【レシーバー】約2種類【支持球】人工ルビー電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素二次電池のいずれか1本対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB2.4GHz無線対応機種USBポートを装備したWindowsOS、macOS、 ChromeOS 搭載機分解能【センサー】500DPI対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×126×52通信方式GFSK方式保証期間1年間電池寿命最長約25カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。ボール径(Φmm)約36ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)最長約10※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596594M-IT10DRBKブラック
11,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
52596610M-IT10DRWHホワイト
11,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ISTトラックボールマウス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする