曜日別特売

電源品質アナライザ

電源品質アナライザ - HIOKI(日置電機)

世界基準に準拠したトラブル検証が可能 (IEC61000-4-30 ClassA)
高精度な計測を、ギャップなしに連続測定(V: 公称電圧の±0.1%, A: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s., W: ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.)
高次高調波成分測定もカバーする、80kHzまでの広帯域電圧測定
トランジェント電圧は最大6000Vpeak、700kHzまで測定可能
AC 6000 Aまで測定可能
(ch1, ch2, ch3)とch4で2系統の電力測定、効率演算
インバータの簡易測定が可能、基本波周波数40~70Hz, キャリア周波数~20kHz
付属アプリPQ ONEで簡単にレポート作成が可能
GPSオプションで、複数機器間のデータの同時性を確保可能

付属品取扱説明書 ×1、測定ガイド ×1、電圧コードL1000 ×1 (赤・黄・青・灰、黒 ×4、アリゲータクリップ ×8)、スパイラルチューブ ×20、カラークリップ、ACアダプタZ1002 ×1、ストラップ ×1、USBケーブル (1 m) ×1、バッテリパックZ1003 ×1、SDメモリカード2GB Z4001 ×1、アプリケーションソフトウェア (PQ ONE) ×1セット内容本体のみ(電流センサ別売)幅(mm)300質量(kg)2.6(バッテリパックZ1003含む)高さ(mm)211質量(g)2600(バッテリパックZ1003装着時)奥行(mm)68電源ACアダプタZ1002 (100~240V, 定格1.7 A, 50/60 Hz)、バッテリパックZ1003 (連続使用時間180分, ACアダプタ接続にて充電, 充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68インターフェースSD/SDHCメモリカード、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能)、USB 2.0 (通信)測定機能1. トランジェント電圧: 2MHzサンプリング、2. 周波数1波: 1波形から演算 200kHzサンプリング、3. 電圧1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算、電流1/2実効値: 半波ごと演算、4. スウェル・ディップ・瞬停: 電圧1/2実効値にて検出、5. 突入電流: 電流1/2実効値にて検出、6. 電圧波形比較: 判定エリアを自動生成して比較、7. 瞬時フリッカ値: IEC61000-4-15による、8. 周波数200 ms: 10波・12波から演算 40~70Hz、9. 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算 40~70Hz、10. 電圧波形ピーク, 電流波形ピーク、11. 電圧, 電流, 有効電力, 皮相電力, 無効電力, 有効電力量, 無効電力量, 力率, 変位力率, 電圧不平衡率, 電流不平衡率, 効率、12. 高次高調波 (電圧/電流): 2k~80kHz帯域、13. 高調波/位相角 (電圧/電流), 高調波電力: 第0次~50次、14. 高調波電圧電流位相差: 第1次~50次、15. 総合高調波歪み率 (電圧/電流)、16. インターハーモニクス (電圧/電流): 第0.5次~49.5次、17. Kファクタ (増倍率)、18. ΔV10フリッカ, IECフリッカ (短期間/長期間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え, 別途ch4で電圧/電流/電力測定 (直流または交流)電圧レンジ(V)ch1~3: 電圧測定600.00 Vrms, トランジェント測定6.0000 kVpeak、ch4: 600.00 VrmsまたはDC, トランジェント測定6.0000 kVpeak記録範囲最長/繰返しON時: 1年, 最大記録イベント: 9999×366日 (1日9999件まで)、繰返しOFF時: 35日, 最大記録イベント: 9999件電力レンジ300.00 W~3.0000 MW (使用する電圧, 電流レンジにより自動的に決定)電流レンジAC 500.00 mA~5.0000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧 : 公称電圧の±0.1%、電流 : ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度、有効電力 : ±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度内容量1個
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52596104PQ3198
715,000
709,800
780,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする