シンコハンガー
フォレスタ 25S
天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー
材質
本体/天然木 フック/鉄・クロームメッキ ストップバー/ハイインパクトスチロール・ラバー加工 /
幅(mm)
420
高さ(mm)
250
質量(g)
250
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595070
4973228263006
クリア
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
52595079
4973228263099
ブラウン
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください