シンコハンガー
モノクローゼット ニットハンガーノンスリップ
ニットウェアに最適なアーチ形状のハンガー。
材質
本体・フック/鉄・クロームメッキ 滑り止め/ポリ塩化ビニール樹脂
色
ホワイト
幅(mm)
420
高さ(mm)
200
質量(g)
65
奥行(mm)
10
内容量
1セット(3本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595395
4973228604052
420
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください