シンコハンガー
F-Fit ウォッシャブルスーツ用ハンガー
通気性の高いメッシュ構造。
材質
本体・フック/ポリプロピレン
幅(mm)
410
色
ブラック
高さ(mm)
250
質量(g)
100
奥行(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594869
4973228153383
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください