シンコハンガー
フォレスタ 40S
天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー
材質
本体/天然木 フック/鉄・クロームメッキ ストップバー/ハイインパクトスチロール・ラバー加工 /
幅(mm)
420
高さ(mm)
250
質量(g)
320
奥行(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595140
4973228263396
420
ブラウン
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
52595124
4973228263303
420
クリア
オープン
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください