シンコハンガー
モノクローゼット ネックシャツハンガーノンスリップ
襟付きシャツに最適形状、PVCコーティングハンガー
材質
本体・フック/鉄・クロームメッキ 滑り止め/ポリ塩化ビニール樹脂
幅(mm)
400
色
ホワイト
高さ(mm)
226
質量(g)
60
奥行(mm)
5
内容量
1セット(5本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595447
4973228606759
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください