シンコハンガー
モノクローゼット ジュニアスライドハンガー
子供の成長に応じてアームを伸縮できるハンガー
材質
本体・フック・アーム/ポリプロピレン
幅(mm)
270~400
色
ホワイト
高さ(mm)
190
質量(g)
83
奥行(mm)
21
内容量
1セット(2本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595456
4973228616659
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください