シンコハンガー
フォレスタ 25C
天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー
材質
本体/天然木 フック・クリップ/鉄・クロームメッキ / /
幅(mm)
420
高さ(mm)
270
質量(g)
280
奥行(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595106
4973228263204
クリア
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
52595115
4973228263297
ブラウン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください