モノクローゼット スラックスハンガーノンスリップ

モノクローゼット スラックスハンガーノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット スラックスハンガーノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット スラックスハンガーノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット スラックスハンガーノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット スラックスハンガーノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット スラックスハンガーノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット スラックスハンガーノンスリップ - シンコハンガーモノクローゼット スラックスハンガーノンスリップ - シンコハンガー

ボトムスの滑り落ちを防ぐPVCコーティングハンガー

材質本体・フック/鉄・クロームメッキ 滑り止め/ポリ塩化ビニール樹脂ホワイト幅(mm)350高さ(mm)115質量(g)102奥行(mm)8内容量1セット(2本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525954294973228606452350
オープン
659
725(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする