シンコハンガー
モノクローゼット ボトムスクリップ 4段
ボトムスを4枚収納できるクリップハンガー
材質
本体・フック/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂
幅(mm)
390
色
ホワイト
高さ(mm)
430
質量(g)
292
奥行(mm)
35
収納本数(本)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595000
4973228616451
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください