シンコハンガー
モノクローゼット ボトムスクリップ
ロングクリップがボトムスをしっかり挟めるハンガー
材質
本体・フック/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂
幅(mm)
340
高さ(mm)
170
質量(g)
72
奥行(mm)
30
収納本数(本)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594975
4973228616352
ホワイト
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
52594984
4973228616376
グレー
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください