シンコハンガー
モノクローゼット ボトムスバー
特殊ラバー加工のストップバーがボトムスをしっかりキープ
材質
本体/ハイインパクトスチロール ストップバー/スチロール樹脂・ラバー加工
幅(mm)
350
高さ(mm)
147
質量(g)
71
奥行(mm)
13
収納本数(本)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594957
4973228616253
ホワイト
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
52594966
4973228616277
グレー
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください