東洋ケース
グルヴィ 吸着傘ハンガー&トレー
【グルヴィ 4連フック&トレー】フックには鍵や靴ベラ、折りたたみ傘を掛けられ、上のトレーには印鑑やサングラスなどを置くことが出来ます。またディスプレイ感覚でトレーに小物を並べて玄関をお洒落に演出!
材質
本体:スチール、木材◇吸着シート:ABS樹脂・PET
色
ブラック
耐荷重(kg)
約2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×90×105
収納本数(本)
2~3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594860
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください