シンコハンガー
エチケットブラシ ポケット型 P-37
洋服のポケットに携帯できるサイズで外出先でもご使用できます。
材質
本体/塩化ビニール ブラシ/ナイロン(パイル) 100%
幅(mm)
77
色
ブラック
高さ(mm)
105
質量(g)
14
奥行(mm)
2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594878
4973228101889
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください