曜日別特売

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電

ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 - エレコムワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 - エレコム

装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。
マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、トレンドのくすみカラーが「ピンク」「ネイビー」の4色展開です。
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。
高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。
Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。
低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。
イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。
ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。
タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。
音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。
左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。
ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。
使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。
初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。
スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。
音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。
Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。
通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。
ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。
充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。
手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。
過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。
充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。
スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。
充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【マルチポイント(同時待ち受け)】非対応、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組型式【マイク】MEMS型、【ヘッドフォン】密閉型質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン部(片耳)】約16×24×24、【充電ケース】約62×25×31通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3バッテリー容量(Ah)0.335保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2ドライバーユニット(Φmm)8.0(フルレンジ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約5(充電ケース込み約20)連続待受時間最大約40時間対応コーデック【A2DP】SBC・AAC対応プロファイル【Bluetooth】A2DP/AVRCP/HFP内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52597285LBT-TWS16BKブラック
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
52597294LBT-TWS16NVネイビー
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
52597319LBT-TWS16WHホワイト
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
52597310LBT-TWS16PNピンク
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52597310LBT-TWS16PN52597319LBT-TWS16WHLBT-TWS16PN ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電 エレコム 52597319ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3 低遅延 タッチセンサー 超小型 AAC対応 密閉型 Type‐C充電エレコム1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする