TOWA[切削工具]
CBN テーパーエンドミル
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
刃数
2
全長(mm)
50
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
CBN
シャンク径(mm)
4
首下径(Φmm)
0.6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598728
CTP200-0005
500-8033
0.7
0.05
¥
36,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52598737
CTP200-0010
495-4606
0.68
0.1
¥
27,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください