曜日別特売

電源品質アナライザ 6000Aセンサ4本他セット品

電源品質アナライザ 6000Aセンサ4本他セット品 - HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ 6000Aセンサ4本他セット品 - HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ 6000Aセンサ4本他セット品 - HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ 6000Aセンサ4本他セット品 - HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ 6000Aセンサ4本他セット品 - HIOKI(日置電機)

PQ3100本体、CT7045センサ(6000A)×4、Z4001SDカード、C1009ケースのセット品です。

用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。仕様電圧レンジ:電圧測定1000.0VrmsまたはCトランジェント測定2.200kVpeak付属品取扱説明書×1測定ガイド×1電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰黒アリゲータクリップ×5スパイラルチューブ×5)カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セットスパイラルチューブ×5ACアダプタZ1002×1ストラップ×1USBケーブル(1m)×1バッテリパックZ1003×1PQONE(ソフトウェアC)×1質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V定格1.7A50/60z)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間ACアダプタ接続にて充電充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLC(640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver.2.0以降)インターフェースS/SCメモリカードRS-232C(通信/LR8410Link)LAN(TTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)USB2.0(通信)測定機能トランジェントオーバ電圧:200kzサンプリング、周波数1波:1波形から演算、電圧1/2実効値・電流1/2実効値:半波ずらしの1波形ごと演算、スウェル・ディップ・停電・RVC(Ver.2.0以降):電圧1/2実効値にて検出、突入電流:電流を半波ごと演算した実効値にて検出、周波数200ms:10波・12波から演算、周波数10秒間:10秒間の波形から演算、電圧波形ピーク電流波形ピーク、電圧電流有効電力皮相電力無効電力有効電力量皮相電力量無効電力量電気料金力率変位力率電圧不平衡率電流不平衡率、電圧クレストファクタ電流クレストファクタ、高調波/位相角(電圧/電流)高調波電力:第0次~50次、高調波電圧電流位相差:第1次~50次、総合高調波歪み率(電圧/電流)、インターハーモニクス(電圧/電流):第0.5次~49.5次、Kファクタ(増倍率)、(Ver.2.0以降)ΔV10フリッカIECフリッカ(短期間/長期間)測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途c4で電圧/電流測定(全cAC/C測定対応)記録時間(最長)最大1年最大記録イベント:9999件×365日電力レンジ50.000~6.0000M(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)電流レンジAC50.000mA~5.0000kAまでC10.000A~2.0000kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.2%電流:±0.1%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度有効電力:DC±0.5%rg.±0.5%f.s.+電流センサ確度、AC±0.2%rg.±0.1%f.s.+電流センサ確度内容量1個
注意
※BNC端子出力のクランプセンサをPQ3100に接続するには変換ケーブルL9910が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52595876PQ3100-94(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
579,000
569,800
626,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
52595919PQ3100-94
539,000
529,800
582,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電源品質アナライザの使い方:結線と設定が簡単にできる
電源品質アナライザの使い方:電力系統の電源品質記録
電源品質アナライザ用アプリ PQ ONE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする