曜日別特売

電源品質アナライザ 本体のみ

電源品質アナライザ 本体のみ - HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ 本体のみ - HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ 本体のみ - HIOKI(日置電機)電源品質アナライザ 本体のみ - HIOKI(日置電機)

電流・電力測定には別売のカレントセンサが必要です。個別購入よりお得なセット販売品もご検討ください。

用途あらゆる電源の実態調査、電源トラブルの予防保全、太陽光発電の負荷遮断試験に。仕様電圧レンジ:電圧測定1000VrmsまたはDC、トランジェント測定2.2kVpeak付属品取扱説明書×1、測定ガイド×1、電圧コードL1000-05×1(赤・黄・青・灰、黒、アリゲータクリップ×5、スパイラルチューブ×5)、カラークリップ(クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5、ACアダプタZ1002×1、ストラップ×1、USBケーブル(1m)×1、バッテリパックZ1003×1、PQONE(ソフトウェアCD)×1質量(kg)2.5(バッテリパックZ1003含む)電源ACアダプタZ1002(100~240V、定格17A、50/60Hz)、バッテリパックZ1003(連続使用時間8時間、ACアダプタ接続にて充電、充電時間5時間30分)表示6.5型TFTカラーLCD (640×480ドット)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×211×68機能ロガー接続:測定値をIOKILR8410Link対応ロガーに無線送信可能、(Bluetoot(R)無線技術対応シリアル変換アダプタを使用Ver2.0以降)インターフェースSD/SDHCメモリカード、RS-232C (通信/LR8410 Link)、LAN (HTTPサーバ機能/FTP機能/メール送信機能)、USB 20 (通信)測定機能1 トランジェントオーバ電圧: 200 kHzサンプリング2 周波数1波: 1波形から演算3 電圧1/2実効値・ 電流1/2実効値: 半波ずらしの1波形ごと演算4 スウェル・ディップ・停電・RVC (Ver20以降) : 電圧1/2実効値にて検出5 突入電流: 電流を半波ごと演算した実効値にて検出6 周波数200 ms: 10波・12波から演算7 周波数10秒間: 10秒間の波形から演算8 電圧波形ピーク、電流波形ピーク9 電圧、電流、有効電力、皮相電力、無効電力、有効電力量、皮相電力量、無効電力量、電気料測定ライン単相2線/単相3線/三相3線/三相4線に加え、別途ch4で電圧/電流測定(全cAC/DC測定対応)記録時間(最長)最大1年、最大記録イベント:9999件×365日電力レンジ50W~6MW(使用する電流レンジと結線により自動的に決定)電流レンジAC50mA~5kAまで、DC10A~2kAまで(使用するセンサにより測定範囲が異なる)基本確度電圧:公称電圧の±0.2%、電流:±0.1%rdg±0.1%fs+電流センサ確度、有効電力:DC±0.5%rdg±0.5%fs+電流センサ確度/AC±0.2%rdg±0.1%fs+電流センサ確度内容量1個
注意
※BNC端子出力のクランプセンサをPQ3100に接続するには変換ケーブルL9910が必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
52595885PQ3100(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
371,000
369,800
406,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
2026
0423日まで
52595928PQ3100
363,000
359,800
395,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電源品質アナライザの使い方:結線と設定が簡単にできる
電源品質アナライザの使い方:電力系統の電源品質記録
電源品質アナライザ用アプリ PQ ONE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする