曜日別特売

CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃

CBN ロングネックボールエンドミル 2枚刃 - TOWA[切削工具]

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:曲面加工用。
材質CBN刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
全23種類を絞り込む
刃長(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
有効長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52601860CLB200-0100-0500-0300494-83761.230.54
20,480
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601869CLB200-0100-0500-0400500-79800.740.54
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601878CLB200-0100-0500-0500495-15131.250.54
20,480
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601887CLB200-0100-0500-0600500-48470.760.54
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601896CLB200-0100-0500-0800500-79630.780.54
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601905CLB200-0100-0500-1000500-64441.2100.54
21,280
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601914CLB200-0150-0750-0380500-802813.80.754
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601930CLB200-0150-0750-0500496-09441.550.754
22,080
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601939CLB200-0150-0750-0750500-642317.50.754
23,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601948CLB200-0150-0750-1000496-09671.5100.754
22,080
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601957CLB200-0150-0750-1500500-64461150.754
23,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601966CLB200-0200-1000-0400500-95581.2414
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601975CLB200-0200-1000-0500495-77702514
20,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601984CLB200-0200-1000-0600500-96091.2614
23,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602000CLB200-0200-1000-0800501-11421.2814
23,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602009CLB200-0200-1000-1000495-621521014
22,080
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602018CLB200-0200-1000-1400500-48811.21414
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602027CLB200-0200-1000-1500494-676121514
22,080
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602036CLB200-0200-1000-2000500-79471.22014
23,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602045CLB200-0300-1500-0600500-95181.861.56
23,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602054CLB200-0300-1500-0900501-11511.891.56
24,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602070CLB200-0300-1500-1000500-48492101.56
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52602079CLB200-0300-1500-1500500-48572151.56
24,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする