TOWA[切削工具]
CBN ラッピングボールエンドミル
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:曲面仕上げ加工用。
仕様
首角(°):15
刃数
2
全長(mm)
50
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601510
CBL200-0040-0200-0135
496-2537
0.4
0.2
4
0.4
¥
22,880
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601519
CBL200-0060-0300-0170
495-3028
0.7
0.3
4
0.6
¥
21,120
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601528
CBL200-0100-0500-0220
494-8299
1.2
0.5
4
1
¥
20,720
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601537
CBL200-0150-0750-0300
495-7834
1.5
0.75
4
1.5
¥
21,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52601546
CBL200-0150-0750-0500
500-9605
1.5
0.75
4
1.5
¥
23,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601555
CBL200-0150-0750-1000
500-7969
1.5
0.75
4
1.5
¥
23,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601564
CBL200-0200-1000-0500
494-9934
2
1
4
2
¥
22,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601580
CBL200-0200-1000-1000
500-6424
2
1
4
2
¥
23,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601589
CBL200-0200-1000-1500
500-8024
2
1
4
2
¥
23,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601598
CBL200-0300-1500-0500
500-9613
2
1.5
6
3
¥
23,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601607
CBL200-0300-1500-1000
500-8035
2
1.5
6
3
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601616
CBL200-0300-1500-1500
500-6459
2
1.5
6
3
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください