曜日別特売

CBN ラジアスエンドミル 2枚刃

CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 - TOWA[切削工具]

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN内容量1本
全106種類を絞り込む
刃長(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52599184CR200-0010-0010-0020500-48630.070.20.014
32,160
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599200CR200-0010-0020-0020501-11200.040.20.024
32,160
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599209CR200-0010-0020-0030500-79640.040.30.024
32,640
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599218CR200-0010-0030-0020495-78690.040.20.034
30,720
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599227CR200-0010-0030-0030495-46300.040.30.034
31,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599236CR200-0015-0020-0020500-63930.060.20.024
32,160
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599245CR200-0015-0020-0030500-48670.060.30.024
32,640
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599254CR200-0015-0030-0020495-15440.060.20.034
30,720
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599270CR200-0015-0030-0030496-10190.060.30.034
31,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599279CR200-0020-0010-0050495-46900.30.50.014
24,480
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599288CR200-0020-0020-0030500-48280.080.30.024
24,480
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599297CR200-0020-0020-0050500-79600.080.50.024
24,480
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599306CR200-0020-0030-0030500-64530.080.30.034
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599315CR200-0020-0030-0050495-62240.30.50.034
22,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599324CR200-0020-0050-0030500-63750.080.30.054
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599340CR200-0020-0050-0050500-48540.080.50.054
22,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599349CR200-0030-0020-0050494-67700.30.50.024
24,160
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599358CR200-0030-0020-0075500-95540.130.750.024
24,320
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599367CR200-0030-0030-0050495-78370.130.50.034
21,760
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599376CR200-0030-0030-0075500-95420.130.750.034
21,920
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599385CR200-0030-0050-0050496-25220.30.50.054
21,760
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599394CR200-0030-0050-0075501-11040.130.750.054
21,920
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599410CR200-0040-0020-0050500-79650.240.50.024
22,960
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599419CR200-0040-0020-0100501-11470.2410.024
23,120
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599428CR200-0040-0030-0050494-99250.30.50.034
20,640
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599437CR200-0040-0030-0100500-95600.2410.034
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599446CR200-0040-0050-0050494-98760.30.50.054
20,640
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599455CR200-0040-0050-0100501-10990.2410.054
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599464CR200-0040-0100-0050495-93440.30.50.14
20,640
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599480CR200-0040-0100-0100500-64540.2410.14
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599489CR200-0050-0020-0050495-93580.30.50.024
18,880
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599498CR200-0050-0020-0100496-09570.310.024
19,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599507CR200-0050-0030-0050494-83240.30.50.034
16,960
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599516CR200-0050-0030-0100494-82930.310.034
17,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599525CR200-0050-0050-0050494-83120.30.50.054
16,960
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599534CR200-0050-0050-0100495-14430.310.054
17,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599550CR200-0050-0100-0050494-83820.30.50.14
16,960
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599559CR200-0050-0100-0100494-99020.310.14
17,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599568CR200-0060-0020-0050496-25270.30.50.024
18,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599577CR200-0060-0020-0100495-94140.310.024
19,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599586CR200-0060-0030-0050495-47010.30.50.034
16,960
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599595CR200-0060-0030-0100495-62080.310.034
17,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599604CR200-0060-0030-0150495-46130.31.50.034
17,280
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599620CR200-0060-0030-0170494-98670.71.70.034
17,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599629CR200-0060-0050-0050495-62010.30.50.054
16,960
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599638CR200-0060-0050-0100495-46140.310.054
17,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599647CR200-0060-0050-0150494-67940.31.50.054
17,280
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599656CR200-0060-0050-0170494-83650.71.70.054
17,280
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599665CR200-0060-0100-0050496-10110.30.50.14
16,960
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52599674CR200-0060-0100-0100494-67730.310.14
17,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする