CBN ラジアスエンドミル 4枚刃

CBN ラジアスエンドミル 4枚刃 - TOWA[切削工具]

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52600530CR400-0100-0020-0100500-79440.70.0241
21,120
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600539CR400-0100-0020-0200500-96080.70.0241
21,120
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600548CR400-0100-0050-0100494-99110.70.0541
19,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600557CR400-0100-0050-0200496-25190.70.0541
19,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600566CR400-0100-0050-0220495-14661.20.0541
19,040
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600575CR400-0100-0100-0100495-31060.70.141
19,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600584CR400-0100-0100-0200495-31080.70.141
19,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600600CR400-0100-0100-0220496-25431.20.141
19,040
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600609CR400-0100-0200-0100496-09600.70.241
19,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600618CR400-0100-0200-0200494-83300.70.241
19,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600627CR400-0100-0200-0220495-15421.20.241
19,040
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600636CR400-0100-0300-0220494-67451.20.341
19,040
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600645CR400-0150-0020-0200500-959310.0241.5
24,880
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600654CR400-0150-0020-0300500-486510.0241.5
24,880
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600670CR400-0150-0050-0200500-962210.0541.5
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600679CR400-0150-0050-0300500-48781.50.0541.5
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600688CR400-0150-0100-0200500-795510.141.5
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600697CR400-0150-0100-0300500-64071.50.141.5
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600706CR400-0150-0200-0200500-958310.241.5
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600715CR400-0150-0200-0300500-96011.50.241.5
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600724CR400-0150-0300-0300500-79771.50.341.5
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600740CR400-0200-0020-0300500-64191.20.0242
25,680
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600749CR400-0200-0020-0400500-79811.20.0242
25,680
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600758CR400-0200-0050-0300500-95671.20.0542
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600767CR400-0200-0050-0400500-95171.20.0542
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600776CR400-0200-0050-0500501-110920.0542
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600785CR400-0200-0100-0300500-80161.20.142
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600794CR400-0200-0100-0400500-95691.20.142
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600810CR400-0200-0100-0500500-644320.142
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600819CR400-0200-0200-0300500-48801.20.242
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600828CR400-0200-0200-0400500-80391.20.242
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600837CR400-0200-0200-0500501-112920.242
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600846CR400-0200-0300-0500500-793420.342
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600855CR400-0300-0050-0500500-954020.0563
29,760
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600864CR400-0300-0100-0500500-952320.163
29,760
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600880CR400-0300-0200-0500500-799320.263
29,760
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600889CR400-0300-0300-0500500-959520.363
29,760
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600898CR400-0400-0100-1000501-115220.164
36,480
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600907CR400-0400-0300-1000500-640120.364
36,480
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600916CR400-0600-0050-1500500-483520.0566
52,592
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600925CR400-0600-0100-1000500-959920.166
50,464
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600934CR400-0600-0100-1500500-645620.166
52,592
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600950CR400-0600-0300-1000500-639620.366
50,464
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600959CR400-0600-0300-1500500-643220.366
52,592
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600968CR400-0600-0500-1500501-113120.566
52,592
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする