曜日別特売

CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃

CBN ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃 - TOWA[切削工具]

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
材質CBN刃数4全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005内容量1本
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52603996CLR400-0100-0020-0300500-48760.730.024
21,120
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604005CLR400-0100-0020-0500500-64120.750.024
23,920
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604014CLR400-0100-0050-0300495-15231.230.054
19,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604030CLR400-0100-0050-0500500-95271.250.054
21,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604039CLR400-0100-0050-1000500-96191.2100.054
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604048CLR400-0100-0100-0300495-14961.230.14
19,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604057CLR400-0100-0100-0400500-80461.240.14
20,280
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604066CLR400-0100-0100-0500500-48291.250.14
21,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604075CLR400-0100-0100-1000500-79521.2100.14
24,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604084CLR400-0100-0200-0300495-30790.730.24
19,040
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604100CLR400-0100-0200-0500500-95160.750.24
21,520
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604109CLR400-0150-0020-0450500-795414.50.024
24,880
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604118CLR400-0150-0020-0750500-637017.50.024
28,240
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604127CLR400-0150-0050-0450500-484614.50.054
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604136CLR400-0150-0050-0500501-11031.550.054
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604145CLR400-0150-0050-0750501-115617.50.054
25,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604154CLR400-0150-0050-1000500-79781.5100.054
25,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604170CLR400-0150-0100-0450500-800114.50.14
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604179CLR400-0150-0100-0500500-80361.550.14
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604188CLR400-0150-0100-0750500-646317.50.14
25,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604197CLR400-0150-0100-1000500-63981.5100.14
25,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604206CLR400-0150-0200-0450501-112214.50.24
22,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604215CLR400-0150-0200-0750500-955617.50.24
25,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604224CLR400-0200-0020-0600500-79851.260.024
25,680
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604240CLR400-0200-0050-0600500-95521.260.054
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604249CLR400-0200-0050-1000-00120500-79421.2100.054
25,760
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604258CLR400-0200-0050-1000-00200500-80312100.054
25,760
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604267CLR400-0200-0050-1500500-63692150.054
28,224
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604276CLR400-0200-0100-0600501-11351.260.14
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604285CLR400-0200-0100-1000500-79872100.14
25,760
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604294CLR400-0200-0100-1500501-11502150.14
28,224
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604310CLR400-0200-0200-0600500-80061.260.24
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604319CLR400-0200-0200-1000500-63621.2100.24
25,680
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604328CLR400-0200-0300-0500500-6404250.34
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604337CLR400-0200-0300-1000500-63542100.34
25,680
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604346CLR400-0300-0050-0600500-64411.860.056
29,760
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604355CLR400-0300-0050-0900500-63661.890.056
30,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604364CLR400-0300-0050-1000500-79752100.056
30,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604380CLR400-0300-0050-1200500-64611.8120.056
31,040
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604389CLR400-0300-0050-1500-00180500-63641.8150.056
31,680
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604398CLR400-0300-0050-1500-00200500-80202150.056
31,680
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604407CLR400-0300-0100-0600500-48751.860.16
29,760
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604416CLR400-0300-0100-0900500-95211.890.16
30,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604425CLR400-0300-0100-1000500-79992100.16
30,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604434CLR400-0300-0100-1200500-80381.8120.16
31,040
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604450CLR400-0300-0100-1500-00180500-48421.8150.16
31,680
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604459CLR400-0300-0100-1500-00200500-96042150.16
31,680
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604468CLR400-0300-0200-0600500-96031.860.26
29,760
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604477CLR400-0300-0200-0900500-79561.890.26
30,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52604486CLR400-0300-0200-1200500-80021.8120.26
31,040
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする