TOWA[切削工具]
CBN ラジアスエンドミル 6枚刃
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様
首角(°):15
材質
CBN
刃数
6
全長(mm)
50
刃長(mm)
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
シャンク径(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
刃径(mm)
首下径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52600977
CR600-0400-0050-1500
500-6382
0.05
4
3.92
¥
45,624
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600986
CR600-0400-0100-1500
500-4841
0.1
4
3.92
¥
45,624
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600995
CR600-0400-0300-1500
500-4855
0.3
4
3.92
¥
45,624
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601004
CR600-0400-0500-1500
500-4834
0.5
4
3.92
¥
45,624
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601020
CR600-0500-0050-1500
500-6426
0.05
5
4.92
¥
53,184
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601029
CR600-0500-0100-1500
500-6430
0.1
5
4.92
¥
53,184
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601038
CR600-0500-0300-1500
500-6418
0.3
5
4.92
¥
53,184
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601047
CR600-0500-0500-1500
501-1102
0.5
5
4.92
¥
53,184
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601056
CR600-0600-0050-1500
500-9531
0.05
6
5.92
¥
63,120
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601065
CR600-0600-0100-1500
501-1143
0.1
6
5.92
¥
63,120
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601074
CR600-0600-0300-1500
500-4824
0.3
6
5.92
¥
63,120
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601090
CR600-0600-0500-1500
500-8027
0.5
6
5.92
¥
63,120
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください