曜日別特売

CBN ラジアスエンドミル 3枚刃

CBN ラジアスエンドミル 3枚刃 - TOWA[切削工具]

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
刃数3全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBNシャンク径(mm)4内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52600250CR300-0060-0020-0050501-11060.30.50.020.6
22,720
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600259CR300-0060-0020-0100500-96280.310.020.6
22,880
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600268CR300-0060-0020-0150500-63590.31.50.020.6
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600277CR300-0060-0020-0200500-80120.320.020.6
24,960
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600286CR300-0060-0020-0250500-64270.32.50.020.6
25,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600295CR300-0060-0030-0170495-31250.71.70.030.6
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600304CR300-0060-0050-0050500-80410.30.50.050.6
20,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600320CR300-0060-0050-0100500-95640.310.050.6
20,560
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600329CR300-0060-0050-0150500-63810.31.50.050.6
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600338CR300-0060-0050-0170495-15280.71.70.050.6
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600347CR300-0060-0050-0200500-48500.320.050.6
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600356CR300-0060-0050-0250500-95630.32.50.050.6
22,720
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600365CR300-0060-0100-0050500-96060.30.50.10.6
20,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600374CR300-0060-0100-0100500-63550.310.10.6
20,560
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600390CR300-0060-0100-0150500-63530.31.50.10.6
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600399CR300-0060-0100-0170495-46940.71.70.10.6
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600408CR300-0060-0100-0200500-95680.320.10.6
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600417CR300-0060-0100-0250500-95750.32.50.10.6
22,720
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600426CR300-0060-0200-0170495-46340.71.70.20.6
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600435CR300-0080-0020-0150501-11580.561.50.020.8
23,040
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600444CR300-0080-0020-0250500-95320.562.50.020.8
25,280
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600460CR300-0080-0020-0500501-11600.5650.020.8
26,160
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600469CR300-0080-0050-0150500-63610.561.50.050.8
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600478CR300-0080-0050-0250500-63730.562.50.050.8
22,720
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600487CR300-0080-0050-0500500-80170.5650.050.8
23,440
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600496CR300-0080-0100-0150500-96250.561.50.10.8
20,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600505CR300-0080-0100-0250500-48770.562.50.10.8
22,720
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52600514CR300-0080-0100-0500501-11380.5650.10.8
23,440
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする