曜日別特売

CBN ラッピングラジアスエンドミル

CBN ラッピングラジアスエンドミル - TOWA[切削工具]

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:溝加工、平面加工、曲面加工の仕上げ用。
仕様首角(°):15刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
有効長(mm)
コーナー半径(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52601695CRL200-0040-0100-0135495-30460.41.350.14
22,880
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601704CRL200-0050-0100-0150494-83130.51.50.14
19,008
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601720CRL200-0060-0100-0170494-83460.71.70.14
19,008
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601729CRL200-0060-0200-0170495-78270.71.70.24
19,008
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601738CRL200-0100-0100-0220494-82901.22.20.14
17,424
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601747CRL200-0100-0200-0220495-30501.22.20.24
17,424
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601756CRL200-0100-0300-0220495-77781.22.20.34
17,424
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601765CRL200-0150-0100-0300495-77721.530.14
20,504
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601774CRL200-0150-0200-0300494-83001.530.24
20,504
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601790CRL200-0150-0300-0300494-98521.530.34
20,504
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601799CRL200-0200-0100-0500494-9936250.14
21,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601808CRL200-0200-0200-0500496-2523250.24
21,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601817CRL200-0200-0300-0500495-9369250.34
21,120
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601826CRL200-0300-0100-0500500-4874250.16
23,232
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601835CRL200-0300-0200-0500500-9524250.26
23,232
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
52601844CRL200-0300-0300-0500500-8042250.36
23,232
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする