32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。
本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。
特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。
ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。
4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります
モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。
※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |