曜日別特売

ソーラーバンクランタン OS1812SL 10043 [emrg]

ソーラーバンクランタン OS1812SL 10043  [emrg] - Mt.SUMI(マウントスミ)ソーラーバンクランタン OS1812SL 10043  [emrg] - Mt.SUMI(マウントスミ)
仕様ソーラーパネル:約 20時間質量(g)132寸法(Φ×高さH)(mm)90 × 47入力電圧(V)5照明【最大ルーメン】高モード点灯時:65ルーメン、低モード点灯時:25ルーメンバッテリー3.7V、800mAh ポリマーリチウム電池充電時間(時間)USB入力ケーブル:約 5(完全)バッテリー容量(mAh)800入力電流(mA)400点灯時間【太陽光(500W / M2)の下で1時間充電した後】高モード点灯時:15分、低モード点灯時:30分、点滅モード時:35分点灯時間(時間)【完全充電後】高モード点灯時:5、低モード点灯時:10、点滅モード時:6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52637124-
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする