DOD(ディーオーディー)
キャリーワゴン用ロール天板
運ぶだけのキャリーワゴンから、テーブルとしても使えるキャリーワゴンに。
パタパタ開いてキャリーワゴンに乗せれば、ナチュラルなテーブルに大変身。メインテーブルやサイドテーブルとして活躍します。
付属品
キャリーバッグ
材質
天然木
色
ウッド
静止耐荷重(kg)
フック部分:20
収納時寸法(cm)
約W60×D15×H7
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約73×56
総質量(kg)
約2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52638445
GT2-706-WD
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください