DOD(ディーオーディー)
ソトネノエアポンプ
マット膨らませてくれる? いいよ。
この辺、照らしてくれる? もちろん!任せて。
畳むの手伝ってくれない? お安い御用さ。
こんなにも働いてくれるなんて、もう、感謝しかないですよ。
セット内容
製品本体、キワミノズル、サソイノズル、ハンペンノズル(大)、ハンペンノズル(小)、アッシュクノズル、ウキワノズル、充電ケーブル、カラビナ、キャリーバッグ
材質
キャリーバッグ:ポリエステル、製品本体:ABS
色
タン
質量(g)
(総質量)約130、(製品)約85
電源
リチウムイオンバッテリー(1300mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)43×43×53
収納サイズ
(約)W140×D50×H100mm
材質(ノズル)
(各種)ABS、シリコン
バッテリー容量(mAh)
1300
材質(カラビナ)
アルミ合金
内容量
1個
注意
※(明るさ)High:170lm.Middle:85lm.Low:17lm
※参考値
※(その他特徴)入力:5V 1A(USB Type-C).充電時間:2.5時間.圧力(排出):3.5kPa.圧力(吸引):3kPa.色温度:3000K(電球色)
※(連続使用時間)ポンプ使用時:10分.ランタン使用時:1~10時間(Highモード~Lowモード)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52639206
DP1-020-TN
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください