スラッシュペグパカーン(30)

スラッシュペグパカーン(30) - DOD(ディーオーディー)スラッシュペグパカーン(30) - DOD(ディーオーディー)スラッシュペグパカーン(30) - DOD(ディーオーディー)スラッシュペグパカーン(30) - DOD(ディーオーディー)スラッシュペグパカーン(30) - DOD(ディーオーディー)

ほら、キャンプに行くとね、テントをバーンって張るためにペグをドーンドーンって打つじゃない?そのペグがけっこうバッーと、たくさんいるのよ。
それが車の中でカチャカチャうるさいし、バッグから出すときも短いのと長いのがゴチャゴチャになったり、ロープと絡まったり、もうウワーってなるの。
でもこのバッグを使うとね、スラッシュからペグがパカーンなのよ。

セット内容製品本体材質表地:2520Dポリエステル (撥水・防汚加工)、裏地:210Dポリエステル (撥水・防汚加工)ブラック質量(g)(約)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル部分を含む:(約)34×13×17、ハンドル部分を除く:(約)34×13×13静止耐荷重(kg)各気室5(合計10)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639714BG1-959-BK
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする