曜日別特売

ビッグタープポール

ビッグタープポール - DOD(ディーオーディー)ビッグタープポール - DOD(ディーオーディー)ビッグタープポール - DOD(ディーオーディー)ビッグタープポール - DOD(ディーオーディー)

週末は友人ファミリーと初キャンプ。今まで使ってたタープじゃ小さいな。よし、せっかくだからひと回り大きいタープを買おう。大きなタープを張るのであれば、しっかりしたタープポールを使いたいな。
そんな人に、ビッグタープポールがオススメです。
ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。
収納サイズはわずか58cm。持ち運びにも便利なキャリーバッグを付属しています。

セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ材質アルミ合金質量(kg)(約)1.0寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm)収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52639854XP5-507Kブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
52639870XP5-507Rレッド
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする